185748-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/4-D-MIDI-KD-A

Combinazione di unità di servizio LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/4-D-MIDI-KD-A
Rubix:160000000587514
Produttore:185748
EAN:4052568145095
185748-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/4-D-MIDI-KD-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 185748-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/4-D-MIDI-KD-A


Combinazione di Unità  di manutenzione LFR-1/4-D-MIDI-KD-A Comprendente un filtro-riduttore, valvola di azionamento con bobina da 24 V cc senza connettore e valvola di inserimento, con squadrette di fissaggio. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2307 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica1440 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
575,49 IVA esclusa
/ Unità
702,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione