537645-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H

Filtro regolatore LFR

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Festo:LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H
Rubix:160000000598514
Produttore:537645
EAN:4052568088576
537645-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 537645-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H


Filtro-riduttore LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H Pressione in uscita max. 7 bar, senza manometro, capacit  filtrante 40 µ. Taglia=Mini, Larghezza=44 mm, Serie=DB, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°

Informazioni tecniche


Attributi
Peso197,38 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1200 l/min
Dimensioni costruttive44
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-5 °C
Temperatura massima50 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,17 IVA esclusa
/ Unità
113,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione