185750-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/8-D-MIDI-KD-A
Combinazione di unità di servizio LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-3/8-D-MIDI-KD-A
Rubix:160000000587516
Produttore:185750
EAN:4052568145118

Documenti
Dettagli del prodotto : 185750-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/8-D-MIDI-KD-A
Combinazione di Unità di manutenzione LFR-3/8-D-MIDI-KD-A Comprendente un filtro-riduttore, valvola di azionamento con bobina da 24 V cc senza connettore e valvola di inserimento, con squadrette di fissaggio. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2400 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Portata volumetrica | 1890 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 575,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 702,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione