185790-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/4-D-MAXI-KG-A

Combinazione di unità di servizio LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KG-A
Rubix:160000000587556
Produttore:185790
EAN:4052568145484
185790-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/4-D-MAXI-KG-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 185790-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-3/4-D-MAXI-KG-A


Combinazione di Unità  di manutenzione LFR-3/4-D-MAXI-KG-A comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento con bobina da 24VDC senza connettore, valvola di inserimento e modulo di derivazione con pressostato senza connettore, con squadrette di fissaggo. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4298 g
Diametro di filettatura (pollici)3/4 ''
Portata volumetrica4900 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1340,06 IVA esclusa
/ Unità
1634,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione