185788-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KG-A

Combinazione di unità di servizio LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KG-A
Rubix:160000000587554
Produttore:185788
EAN:4052568145460
185788-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KG-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 185788-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-MIDI-KG-A


Combinazione di Unità  di manutenzione LFR-1/2-D-MIDI-KG-A comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento con bobina da 24VDC senza connettore, valvola di inserimento e modulo di derivazione con pressostato senza connettore, con squadrette di fissaggo. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x310x115 mm
Peso3401,3 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Portata volumetrica1740 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
984,54 IVA esclusa
/ Unità
1201,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione