194756-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/2-D-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFRS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFRS-1/2-D-MIDI
Rubix:160000000590014
Produttore:194756
EAN:4052568154868
194756-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/2-D-MIDI
Documenti

Dettagli del prodotto : 194756-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/2-D-MIDI


Filtro-riduttore LFRS-1/2-D-MIDI Con manopola di regolazione con chiusura e manometro, per pressione nominale 12 bar, per aria non lubrificata. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x70x110 mm
Peso1664 g
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica3400 l/min
Finezza di filtro40 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
303,90 IVA esclusa
/ Unità
370,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione