162701-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-O-MAXI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1-D-O-MAXI-A
Rubix:160000000585431
Produttore:162701
EAN:4052568132255
162701-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-O-MAXI-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162701-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1-D-O-MAXI-A


Filtro-riduttore LFR-1-D-O-MAXI-A Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 40 µm.Con scarico automatico della condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)343x83x137 mm
Peso1713 g
Diametro di filettatura (pollici)1 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialezinco pressofuso
Portata volumetrica10000 l/min
Dimensioni costruttive66
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
424,10 IVA esclusa
/ Unità
517,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione