159634-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-MINI-A
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/8-D-MINI-A
Rubix:160000000584523
Produttore:159634
EAN:4052568126780

Documenti
Dettagli del prodotto : 159634-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-MINI-A
Filtro-riduttore LFR-1/8-D-MINI-A Con protezione metallica e manometro.Con scarico automatico della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 273x52x81 mm |
|---|---|
| Peso | 565,08 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | pressofusione di zinco |
| Portata volumetrica | 750 l/min |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g1/8 |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione