162755-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/4-D-7-MINI

Unità di servizio FRC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:FRC-1/4-D-7-MINI
Rubix:160000000585485
Produttore:162755
EAN:4052568132675
162755-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/4-D-7-MINI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162755-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/4-D-7-MINI


Unità  di manutenzione FRC-1/4-D-7-MINI Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con protezione metallica. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x32x32 mm
Peso842,8 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica1300 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
187,20 IVA esclusa
/ Unità
228,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione