192601-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-O-MINI-A
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/4-D-7-O-MINI-A
Rubix:160000000589535
Produttore:192601
EAN:4052568152475

Documenti
Dettagli del prodotto : 192601-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-7-O-MINI-A
Filtro-riduttore LFR-1/4-D-7-O-MINI-A Pressione di uscita max. 7 bar, con protezione metallica, senza manometro. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 480 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/4 '' |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Materiale | zinco pressofuso |
| Portata volumetrica | 1500 l/min |
| Dimensioni costruttive | 40 |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Connessione 1 | g1/4 |
| Temperatura minima | 5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione