192460-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
Combinazione di unità di servizio LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
Rubix:160000000589467
Produttore:192460
EAN:4052568151966

Documenti
Dettagli del prodotto : 192460-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
Combinazione di Unità di manutenzione LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A comprendente valvola di inserimento manuale, filtro-riduttore, valvola di inserimento con bobina da 24VDC senza connettore, valvola di inserimento e modulo di derivazione con pressostato senza connettore, con squadrette di fissaggo. Con scarico automatico della condensa. Taglia=Maxi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4575 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Portata volumetrica | 2500 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1270,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 1550,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione