186486-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/4-D-5M-MIDI-A
Rubix:160000000587970
Produttore:186486
EAN:4052568146870
186486-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MIDI-A
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 186486-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-MIDI-A


Filtro-riduttore LFR-1/4-D-5M-MIDI-A Con protezione metallica e manometro, capacit  filtrante 5 µm. Con scarico automatico della Condensa. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1297 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio2 bar
Pressione massima di esercizio12 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1600 l/min
Dimensioni costruttive55
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
236,10 IVA esclusa
/ Unità
288,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione