194766-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A

Valvola di controllo del filtro LFRS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:160000000590024
Produttore:194766
EAN:4052568154967
194766-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A
Documenti

Dettagli del prodotto : 194766-FILTRO-RIDUTTORE LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A


Filtro-riduttore LFRS-1/2-D-5M-MIDI-A Con manopola di regolazione con chiusura e manometro, per pressione nominale 12 bar, per aria non lubrificata. Taglia=Midi, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con serratura incorporata, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1509,5 g
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica2600 l/min
Finezza di filtro5 µm
Connessione 11/2
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
389,79 IVA esclusa
/ Unità
475,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione