192611-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-O-MINI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/4-D-5M-O-MINI
Rubix:160000000589545
Produttore:192611
EAN:4052568079598
192611-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-O-MINI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 192611-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/4-D-5M-O-MINI


Filtro-riduttore LFR-1/4-D-5M-O-MINI Con protezione metallica, senza manometro, capacit  filtrante 5 µm.Con scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=5 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica1200 l/min
Dimensioni costruttive40
Finezza di filtro5 µm
Connessione 1g1/4
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
112,75 IVA esclusa
/ Unità
137,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione