185745-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/4-D-MINI-KD

Combinazione di unità di servizio LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KD
Rubix:160000000587511
Produttore:185745
EAN:4052568145064
185745-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/4-D-MINI-KD
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 185745-COMBINAZIONE UNITA' DI MANUTENZIONE LFR-1/4-D-MINI-KD


Combinazione di Unità  di manutenzione LFR-1/4-D-MINI-KD Comprendente un filtro-riduttore, valvola di azionamento con bobina da 24 V CC senza connettore e valvola di inserimento, con squadrette di fissaggio. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso984,4 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Portata volumetrica730 l/min
Dimensioni costruttive0
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
Mostra UNSPSC / ECL@SS
394,48 IVA esclusa
/ Unità
481,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione