162729-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-5M-MIDI-A
Valvola di controllo del filtro LFR
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:LFR-3/8-D-5M-MIDI-A
Rubix:160000000585459
Produttore:162729
EAN:4052568132422

Documenti
Dettagli del prodotto : 162729-FILTRO-RIDUTTORE LFR-3/8-D-5M-MIDI-A
Regolatore filtro LFR-3/8-D-5M-MIDI-A Con coppa di protezione in metallo e manometro, grado di filtrazione di 5 µm. Con scarico automatico della condensa. Dimensioni=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con bloccaggio, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Grado di filtrazione=5 µm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 347x68x101 mm |
|---|---|
| Peso | 1291,6 g |
| Diametro di filettatura (pollici) | 3/8 '' |
| Materiale | pressofusione di zinco |
| Portata volumetrica | 2400 l/min |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Connessione 1 | 3/8 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 236,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 288,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione