162702-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-7-MINI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/8-D-7-MINI
Rubix:160000000585432
Produttore:162702
EAN:4052568012663
162702-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-7-MINI
Riepilogo info tecniche
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162702-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/8-D-7-MINI


Filtro-riduttore LFR-1/8-D-7-MINI Pressione di uscita max.7 bar, con protezione metallica e manometro. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Grado di filtrazione=40 µm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso549,51 g
Diametro di filettatura (pollici)1/8 ''
Pressione minima di esercizio1 bar
Pressione massima di esercizio16 bar
Materialepressofusione di zinco
Portata volumetrica900 l/min
Dimensioni costruttive40
Finezza di filtro40 µm
Connessione 1g1/8
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
121,26 IVA esclusa
/ Unità
147,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione