162754-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/8-D-7-MINI
Unità di servizio FRC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:FRC-1/8-D-7-MINI
Rubix:160000000585484
Produttore:162754
EAN:4052568132668

Documenti
Dettagli del prodotto : 162754-UNITA' DI MANUTENZIONE FRC-1/8-D-7-MINI
Unità di manutenzione FRC-1/8-D-7-MINI Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, pressione di uscita max. 7 bar, filtro 40 µm, con protezione metallica. Con scarico manuale della condensa. Taglia=Mini, Serie=D, Dispositivo antimanomissione=Manopola con arresto, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Manuale, rotativo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 846 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/8 '' |
| Portata volumetrica | 800 l/min |
| Dimensioni costruttive | 0 |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84213925 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 187,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 228,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione