00503979-SCARICATORE DI CONDENSA AMG250C-F03D
Filtri per trattamento aria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AMG250C-F03D
Rubix:999180900011689
Produttore:AMG250C-F03D
EAN:3618035577618

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso (alloggiamento); vetro temperato (vetro spia) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00503979-SCARICATORE DI CONDENSA AMG250C-F03D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 76x186x76 mm |
|---|---|
| Peso | 542 g |
| Materiale | alluminio pressofuso (alloggiamento); vetro temperato (vetro spia) |
| Collegamento | 1/4;3/8 '' |
| Tipologia | separatore d'acqua |
| Lunghezza | 80 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Profondità | 76 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione