00506600-SCARICATORE DI CONDENSA AMG550C-F10D
Filtri per trattamento aria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:AMG550C-F10D
Rubix:999220525017062
Produttore:AMG550C-F10D
EAN:3618035577007

Documenti
Dettagli del prodotto : 00506600-SCARICATORE DI CONDENSA AMG550C-F10D
Water Separator
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
Water removal rate 99%
Rated flow from 300 to 12000 l/min (ANR)
Connection size 1/8 to 2
N.C. or N.O. auto drain option.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Punti di forza
Water Separator w/possible modular connection
Water removal rate:99%
Max operating pressure: 1.0MPa
Options: Fluororubber material, medium air pressure, drain guide, IN-OUT reversal direction, degreasing wash, white vaseline
Water removal rate:99%
Max operating pressure: 1.0MPa
Options: Fluororubber material, medium air pressure, drain guide, IN-OUT reversal direction, degreasing wash, white vaseline
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 122x273x122 mm |
|---|---|
| Peso | 1900 g |
| Materiale | alluminio pressofuso |
| Collegamento | 1 '' |
| Tipologia | separatore d'acqua |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Profondità | 122 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 378,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 461,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione