LANCKIT 12/36 MONTH SERVICE K K-MT12A

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:K-MT12A
Rubix:999190800456228
Produttore:K-MT12A
LANCKIT 12/36 MONTH SERVICE K K-MT12A

Riepilogo info tecniche

Collegamentobspp g 3/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : LANCKIT 12/36 MONTH SERVICE K K-MT12A


Carrying out a simple but effective set of preventative maintenance instructions on a compressed air dryer, ensures the continued performance of the unit. Also guaranteeing downstream air continues to meet the required quality level.

It is recommended that compressed air dryers undergo a regular service every 12 months. Depending on the age of the dryer the required service and replaceable parts will vary.

Desiccant replacement is recommended every 48 months of operation.

For more information or a detailed discussion about your specific requirements please contact Parker or an authorised Parker distributor.
Marca: Zander
Contiene: Silenziatore, elementi filtranti pre e post, sensore del punto di rugiada ZHM100/450.
Divisione: Divisione filtrazione e separazione gas EMEA
Tipo di kit: Servizio di 12 mesi
Numero di modello: Serie HDK 18/25 e 550/50
Versione: Generazione D0

Informazioni tecniche


Attributi
Collegamentobspp g 3/4 ''
Tensione230 V
Portata dell'aria86 m³/h
Peso62,5 kg
Materialealluminio
Pressione massima di esercizio16 bar
Temperatura massima50 °C
Temperatura minima5 °C
Connessionebspp (gwint równoległy)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione