Riferimenti
SMC:AMG350C-F04
Rubix:999221025043969
Produttore:AMG350C-F04

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso (corpo); vetro temperato (vetro spia) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00533590-ARTICOLO AMG350C-F04
Separatore d'acqua
Tasso di rimozione dell'acqua 99%
Portata nominale da 300 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni delle connessioni da 1/8 a 2
N.C. o N.A. opzione di scarico automatico.
Tasso di rimozione dell'acqua 99%
Portata nominale da 300 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni delle connessioni da 1/8 a 2
N.C. o N.A. opzione di scarico automatico.
Punti di forza
Design salvaspazio
Compatto e leggero
Compatto e leggero
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 900 g |
|---|---|
| Materiale | alluminio pressofuso (corpo); vetro temperato (vetro spia) |
| Collegamento | 1/2 '' |
| Tipologia | separatore d'acqua |
| Lunghezza | 222 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione