Riferimenti
SMC:AMG350C-F04D
Rubix:999221025043716
Produttore:AMG350C-F04D
EAN:3618035577410

Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio pressofuso (alloggiamento); vetro temperato (vetro spia) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 00503980-ARTICOLO AMG350C-F04D
Separatore d'acqua
Tasso di rimozione dell'acqua 99%
Portata nominale da 300 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni delle connessioni da 1/8 a 2
N.C. o N.A. opzione di scarico automatico.
Tasso di rimozione dell'acqua 99%
Portata nominale da 300 a 12000 l/min (ANR)
Dimensioni delle connessioni da 1/8 a 2
N.C. o N.A. opzione di scarico automatico.
AMG150C-550C/AMG650-850, Separatore di condensa, Nuovo modello
Punti di forza
Design salvaspazio
Compatto e leggero
Compatto e leggero
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x218x90 mm |
|---|---|
| Peso | 875 g |
| Materiale | alluminio pressofuso (alloggiamento); vetro temperato (vetro spia) |
| Collegamento | 3/8;1/2 '' |
| Tipologia | separatore d'acqua |
| Lunghezza | 95 mm |
| Altezza | 222 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione