G-RACK KIT DEPART 3 NIVEAUX 892499

Fondo in lamiera scaffale con ripiani in lamiera G-ROBUST

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892499
Rubix:999220906001778
EAN:3660338450594
G-RACK KIT DEPART 3 NIVEAUX 892499

Riepilogo info tecniche

Tipologiakit di partenza
Carico per livello1653 kg
Numero di livelli3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-RACK KIT DEPART 3 NIVEAUX 892499


Scaffalatura con montanti dotati di piastra in metallo galvanizzata, preforati con passo da 25 mm per la regolazione di ripiani in lamiera.
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg

APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...
Certified to be compliant with EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 and EN15878

Punti di forza

Scaffalatura conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 e EUROCODE 3. Elevata capacità di carico. Modulare, per organizzare e ottimizzare lo spazio in magazzino.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiakit di partenza
Carico per livello1653 kg
Numero di livelli3
Altezza4500 mm
Lunghezza2700 mm
Profondità1100 mm
Peso166,43 kg
1570,37 IVA esclusa
/ Unità
1915,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia