G-RACK FOLLOWING KIT 4500X2700X1100 3 LEVELS 892500
Fondo in lamiera scaffale con ripiani in lamiera G-ROBUST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:867883
Spartex:892500
Rubix:999220906001330
EAN:3660338450600


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | prossimo kit |
|---|---|
| Carico per livello | 1653 kg |
| Numero di livelli | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-RACK FOLLOWING KIT 4500X2700X1100 3 LEVELS 892500
Scaffalatura con montanti dotati di piastra in metallo galvanizzata, preforati con passo da 25 mm per la regolazione di ripiani in lamiera.
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg
APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...
Finitura dei montanti in acciaio blu RAL 5015; ripiani con finitura in acciaio galvanizzato.
Carico massimo per ciascun elemento fino a 2500 kg
APPLICAZIONI
Scaffalatura industriale per lo stoccaggio manuale di carichi semipesanti. Soluzione ideale per officine di manutenzione, postazioni di lavoro, magazzini...
Certified to be compliant with EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 and EN15878
Punti di forza
Scaffalatura conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 e EUROCODE 3. Elevata capacità di carico. Modulare, per organizzare e ottimizzare lo spazio in magazzino.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | prossimo kit |
|---|---|
| Carico per livello | 1653 kg |
| Numero di livelli | 3 |
| Altezza | 4500 mm |
| Lunghezza | 2700 mm |
| Profondità | 1100 mm |
| Peso | 123,09 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1105,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1349,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione