G-RACK KIT DEPART 2 NIVEAUX 892487
Scaffalatura robusta G-RACK a 2 livelli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:892487
Rubix:999220906001766
EAN:3660338450471


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | kit di partenza |
|---|---|
| Carico per livello | 1653 kg |
| Numero di livelli | 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-RACK KIT DEPART 2 NIVEAUX 892487
Una soluzione tecnica sviluppata per organizzare efficacemente lo spazio di stoccaggio in funzione dei carichi e degli imballaggi dei prodotti.
Binari in acciaio verniciati RAL 7024
Capacità di carico per livello fino a 3000 kg, capacità di carico per scala fino a 8000 kg a seconda della configurazione
La nostra gamma di scaffalature G-Rack è completata da numerosi accessori, che consentono una sicurezza adeguata e un comfort di utilizzo superiore.
Composizione degli elementi modello 2 livelli dimensioni 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
Kit iniziale 2 livelli, 2 scale zincate non montate, 4 binari 90x50x1.5 mm RAL 2004, piastra di carico
Kit successivo 2 livelli, 1 scala zincata non assemblata, 4 binari 90x50x1,5 mm RAL 2004, piastra di carico
Binari in acciaio verniciati RAL 7024
Capacità di carico per livello fino a 3000 kg, capacità di carico per scala fino a 8000 kg a seconda della configurazione
La nostra gamma di scaffalature G-Rack è completata da numerosi accessori, che consentono una sicurezza adeguata e un comfort di utilizzo superiore.
Composizione degli elementi modello 2 livelli dimensioni 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
Kit iniziale 2 livelli, 2 scale zincate non montate, 4 binari 90x50x1.5 mm RAL 2004, piastra di carico
Kit successivo 2 livelli, 1 scala zincata non assemblata, 4 binari 90x50x1,5 mm RAL 2004, piastra di carico
Certificato in conformità alle norme EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 e EN15878.
Punti di forza
Robustezza, sicurezza e modularità
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | kit di partenza |
|---|---|
| Carico per livello | 1653 kg |
| Numero di livelli | 2 |
| Altezza | 3000 mm |
| Lunghezza | 2700 mm |
| Profondità | 1100 mm |
| Peso | 106,27 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1077,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 1314,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione