G-RACK KIT SUIVANT 2 NIVEAUX 892484

Scaffalatura robusta G-RACK a 2 livelli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:892484
Rubix:999220906001763
EAN:3660338450440
G-RACK KIT SUIVANT 2 NIVEAUX 892484

Riepilogo info tecniche

Tipologiaprossimo kit
Carico per livello1983 kg
Numero di livelli2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-RACK KIT SUIVANT 2 NIVEAUX 892484


Una soluzione tecnica sviluppata per organizzare efficacemente lo spazio di stoccaggio in funzione dei carichi e degli imballaggi dei prodotti.
Binari in acciaio verniciati RAL 7024
Capacità di carico per livello fino a 3000 kg, capacità di carico per scala fino a 8000 kg a seconda della configurazione
La nostra gamma di scaffalature G-Rack è completata da numerosi accessori, che consentono una sicurezza adeguata e un comfort di utilizzo superiore.
Composizione degli elementi modello 2 livelli dimensioni 3000x1825x750mm, 3000x1825x1100mm, 3000x2225x750mm, 3000x2225x1100, 3000x2700x750, 3000x2700x1100 :
Kit iniziale 2 livelli, 2 scale zincate non montate, 4 binari 90x50x1.5 mm RAL 2004, piastra di carico
Kit successivo 2 livelli, 1 scala zincata non assemblata, 4 binari 90x50x1,5 mm RAL 2004, piastra di carico
Certificato in conformità alle norme EN15512, EN15635, EN15620, EN15629 e EN15878.

Punti di forza

Robustezza, sicurezza e modularità

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaprossimo kit
Carico per livello1983 kg
Numero di livelli2
Altezza3000 mm
Lunghezza2225 mm
Profondità1100 mm
Peso71,02 kg
690,43 IVA esclusa
/ Unità
842,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia

Carico per livello

Lunghezza

Profondità