Riferimenti
Festo:SG-M36X2
Rubix:160000000578844
Produttore:9581
EAN:4052568001940

Documenti
Dettagli del prodotto : 9581-FORCELLA SG-M36X2
Stelo forcella SG-M36X2 Con dado esagonale, per montaggio cilindro girevole (lato stelo) secondo DIN ISO 8140. Dimensioni=M36x2, Conforme allo standard=ISO 8140, Connessione filettata=Filettatura femmina M36x2, Classificazione di resistenza alla corrosione CRC=1, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 191x103x124 mm |
|---|---|
| Peso | 4110 g |
| Tipologia | asta clevis |
| Connessione 1 | m36x2 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione