00046711-CERNIERA E5080

Staffa di fissaggio a tenone AR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:E5080
Rubix:999210726027380
EAN:3618036126761
00046711-CERNIERA E5080
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiaestremità sferica femmina
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00046711-CERNIERA E5080


La serie C95 è conforme allo standard ISO, è intercambiabile VDMA24562 e utilizza una struttura a trazione. Oltre agli ammortizzatori standard e alla cinghia di trasporto, la serie C95 impiega un design di tenuta smorzante "a compensazione" che migliora notevolmente il funzionamento. L'esclusiva tenuta "figura 8" di SMC garantisce una lunga durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso986 g
Tipologiaestremità sferica femmina
Connessione 116 mm
Diametro mandrino80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale73269098
Mostra UNSPSC / ECL@SS
34,52 IVA esclusa
/ Unità
42,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione