Riferimenti
Walter:M5012-063-B27-05-10-AP
Rubix:999240115002104
Produttore:7871960

Dettagli del prodotto : 7871960-FRESE BLAXX E XTRA-TEC M5012-063-B27-05-10-AP
Frese a spianare M5012 • Xtra·tec® XT • Foro cil. trascin. trasv. DIN 138 • κ=88° • metrico • SN .. 1205 .. • Dc=63mm • Z=5
Punti di forza
Elevata sicurezza di processo, grazie agli stabili inserti a fissaggio meccanico bilaterali;Ideale per spazi ridotti (ad es. a causa dei dispositivi di serraggio);Avanzamenti, vita utensile e produttività ai massimi livelli, grazie agli inserti di piccole dimensioni e all’elevato numero di denti;Impiego agevole, grazie alla vite di fissaggio inclinata e ben accessibile, che previene i più frequenti errori di montaggio;Grande economicità, grazie ai ridotti costi del materiale da taglio
Applicazioni
Utilizzabile anche su macchine meno potenti grazie al taglio positivo e morbido;Per acciai e ghise, acciai inossidabili, materiali di difficile lavorabilità e metalli non ferrosi;Fresatura a spianare, sgrossatura e sgrossatura-finitura con inserti raschianti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 63 mm |
|---|---|
| Z | 5 mm |
| Diametro stelo | 27 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di fissaggio dell'inserto | con buco liscio |
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Stelo | attacco shell mill din 138 (cava trasversale per chiavetta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 570,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 696,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione