Riferimenti
Iscar:GFF 5N IC656
Rubix:160000000139926
Produttore:6000033
Dettagli del prodotto : 6000033-INSERTI GFF 5N IC656
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,56 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 3,7 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
