GILET DUE BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS YELLOW C470YER # XX/3X
Gilet con fascia e bretelle Portwest C470 Hi-Vis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Portwest:C470YERXX/3X
Rubix:999220801003631
EAN:5036108141500

Documenti
Dettagli del prodotto : GILET DUE BANDE ORIZZONTALI E VERTICALI HI-VIS YELLOW C470YER # XX/3X
Il best seller C470 con la classica configurazione a nastro riflettente vi garantirà di essere visti.
Leggero e confortevole
- Nastro riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con gancio e passante per un facile accesso
- Vestibilità generosa per il comfort di chi lo indossa
- Certificato EN ISO 20471 dopo 50x lavaggi
- Conforme alla norma RIS 3279-TOM per il settore ferroviario (solo arancione)
- Certificato CE
Leggero e confortevole
- Nastro riflettente per una maggiore visibilità
- Chiusura con gancio e passante per un facile accesso
- Vestibilità generosa per il comfort di chi lo indossa
- Certificato EN ISO 20471 dopo 50x lavaggi
- Conforme alla norma RIS 3279-TOM per il settore ferroviario (solo arancione)
- Certificato CE
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | giallo |
|---|---|
| Grandezza | 2xl/3xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Materiale principale | poliestere |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | 100% poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione