Riferimenti
Iscar:GIP 3.00E-0.40 IC808
Rubix:160000000150250
Produttore:6404107

Dettagli del prodotto : 6404107-INSERTI GIP 3.00E-0.40 IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,01 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,21 g |
| Angolo | 7 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore