Riferimenti
Iscar:GIPA 3.00-0.20 IC20
Rubix:160000000149164
Produttore:6402113

Dettagli del prodotto : 6402113-INSERTI GIPA 3.00-0.20 IC20
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,943 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,1 g |
| Larghezza della gola | 3 mm |
| Raggio | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore