012690001-GIRAVITE LAMA PZ/SDV BETAGRIP 4,5X80 PZ1 1269PZ 1

GIRAVITE PER VITI CON IMPRONTA A CROCE POZIDRIV®-SUPADRIV® BETA 1269PZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1269PZ 1
Rubix:160000000008256
Produttore:012690001
EAN:8014230604732
012690001-GIRAVITE LAMA PZ/SDV BETAGRIP 4,5X80 PZ1 1269PZ 1

Riepilogo info tecniche

Improntapozidriv
Grandezza improntapz1
Lunghezza della lama80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012690001-GIRAVITE LAMA PZ/SDV BETAGRIP 4,5X80 PZ1 1269PZ 1


UNI/ISO 8764
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x95x55 mm
Peso62,6 g
Improntapozidriv
Grandezza improntapz1
Lunghezza della lama80 mm
Lunghezza80 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
5,28 IVA esclusa
/ Unità
6,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore