012600066-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 10X200 1260 10X200
GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1260 10X200
Rubix:160000000008056
Produttore:012600066
EAN:8014230603988


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza della lama | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012600066-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 10X200 1260 10X200
ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Punti di forza
Screwdriver for flathead screws
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 380x90x65 mm |
|---|---|
| Peso | 220 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 10 |
| Lunghezza della lama | 200 mm |
| Lunghezza | 200 mm |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
- Esaurito