012600039-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 5,5X100 1260 5,5X100

GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1260 5,5X100
Rubix:160000000008048
Produttore:012600039
EAN:8014230603902
012600039-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 5,5X100 1260 5,5X100

Riepilogo info tecniche

Improntapiatto
Grandezza impronta5,5
Lunghezza della lama100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012600039-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 5,5X100 1260 5,5X100


ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Punti di forza

Screwdriver for flathead screws

Applicazioni

Hand tools

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)330x85x60 mm
Peso69 g
Improntapiatto
Grandezza impronta5,5
Lunghezza della lama100 mm
Lunghezza208 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
4,81 IVA esclusa
/ Unità
5,87 IVA inclusa
  • Esaurito