012600040-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 5,5X125 1260 5,5X125
GIRAVITI PER VITI A TESTA CON INTAGLIO BETA 1260
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1260 5,5X125
Rubix:160000000008049
Produttore:012600040
EAN:8014230603919


Riepilogo info tecniche
| Impronta | piatto |
|---|---|
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 012600040-GIRAVITE LAMA PIATTA BETAGRIP 5,5X125 1260 5,5X125
ISO 2380
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione.
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.
Punti di forza
Screwdriver for flathead screws
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso | 72,8 g |
| Impronta | piatto |
| Grandezza impronta | 5,5 mm |
| Lunghezza della lama | 125 mm |
| Lunghezza | 233 mm |
| Finitura | fosfato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore