012670006-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 3,5X50 TX06 1267TX 06

GIRAVITI PER VITI CON IMPRONTA TORX® BETA 1267TX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:1267TX 06
Rubix:160000000008211
Produttore:012670006
EAN:8014230604527
012670006-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 3,5X50 TX06 1267TX 06

Riepilogo info tecniche

Improntaprofilo torx
Grandezza impronta6
Lunghezza della lama50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 012670006-GIRAVITE LAMA TORX® BETAGRIP 3,5X50 TX06 1267TX 06


Lama realizzata con un acciaio speciale a elevato tenore di silicio, cromo e vanadio per garantire maggiori prestazioni in termini di resistenza alla torsione e flessione
Geometria della punta studiata per garantire un accoppiamento perfetto tra la lama e la testa della vite. La finitura fosfatata evita l’ossidazione della punta e ne conserva la precisione dei profili.
Texture del manico permette un’efficace presa sul giravite in qualsiasi condizione di lavoro, migliorando la precisione e il controllo nella fase di centraggio della punta sulla vite.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x75x42 mm
Peso34 g
Improntaprofilo torx
Grandezza impronta6
Lunghezza della lama50 mm
Lunghezza50 mm
Finituracromato
Paese d'origineIT
5,19 IVA esclusa
/ Unità
6,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore