GIUBBOTTO MULTIPROTEZIONE 34 BLU/CUCITURE ARANCIO IGN05537 # L

Giacca multirischio P&P Loyal

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
P&P Loyal:IGN05537-L
Rubix:999220216005910
GIUBBOTTO MULTIPROTEZIONE 34 BLU/CUCITURE ARANCIO IGN05537 # L
Riepilogo info tecniche
Coloreblu navy
Grandezzal
Alta visibilitàno
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GIUBBOTTO MULTIPROTEZIONE 34 BLU/CUCITURE ARANCIO IGN05537 # L


GIUBBINO QUADRIVALENTE BLU TG. L

Informazioni tecniche


Attributi
Coloreblu navy
Grandezzal
Alta visibilitàno
Materiale principalecotone
Colore secondarioarancione
Resistenza alla fiammarésistance chaleur et flammes (en iso 11612:2015) : a1 b1 c1 e2 ; propagation limitée de flamme (en iso 15025 a1) ; résistance à l’arc électrique (iec/cei 61482-1-2:2015) : classe 1 (test boîte 4 ka, aucune accension/aucun trou, aucune fusion/aucun trou).
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,30 IVA esclusa
/ Unità
60,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore

Grandezza

Materiale principale

selezionare le varianti (2)