GIUNTO 3 PZ CURVO 90GR. M/F 1 (150 PSI) AISI 316 MICROF. 7098316100
GIUNTO 3 PZ CURVO 90° M/F 1" (150 PSI) AISI 316 MICROF.
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Lombarda Raccordi:7098316100
Rubix:160000001750240
Dettagli del prodotto : GIUNTO 3 PZ CURVO 90GR. M/F 1 (150 PSI) AISI 316 MICROF. 7098316100
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | aisi 316 |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

