SNODI A CARDANO DA 1/2 970RI

Giunto cardanico K8967S

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1995
Rubix:160000000860865
Produttore:6144750
EAN:4010886614471
SNODI A CARDANO DA 1/2 970RI

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI A CARDANO DA 1/2 970RI


Snodo cardanico 1/2" 73,5 mm Sec. DIN 3123, ISO 3316 Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso159 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Finituracromato
Codice doganale82042000
45,60 IVA esclusa
/ Unità
55,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione