009280801-RACCORDO F3/4XM1/2 /15 928/15
Raccordo con attacco quadro femmina 3/4" e maschio 1/2" cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:928/15
Rubix:160000000005457
Produttore:009280801
EAN:8014230036328

Documenti
Dettagli del prodotto : 009280801-RACCORDO F3/4XM1/2 /15 928/15
Raccordo con attacco quadro femmina 3/4" e maschio 1/2" cromato
Punti di forza
Raccordo con attacco quadro femmina 3/4" e maschio 1/2" cromato
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso | 170,2 g |
| Quadro di trascinamento | 3/4 '' |
| Diametro | 34 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
