PROLUNGA ANGOL.DA 1/2 970RG 125

Ricambi per chiavi a bussola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:1990 KR-5
Rubix:160000000890302
Produttore:6173180
EAN:4010886803806
PROLUNGA ANGOL.DA 1/2 970RG 125

Riepilogo info tecniche

Quadro di trascinamento1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PROLUNGA ANGOL.DA 1/2 970RG 125


Prolunga angolare 1/2" 125 mm Con punta sferica Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo La prolunga permette inclinazioni fino a 18° Capacità di carico max 230 N·m Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Quadro di trascinamento1/2 ''
Finituracromato
Codice doganale82042000
€ 27,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione