Riferimenti
Gedore:1990 KR-10
Rubix:160000000890304
Produttore:6366570
EAN:4010886803899

Dettagli del prodotto : PROLUNGHE ANGOL.DA 1/2 970RG 250
Prolunga angolare 1/2" 250 mm Con punta sferica Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo La prolunga permette inclinazioni fino a 18° Capacità di carico max 230 N·m Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 345 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | 1/2 '' |
| Finitura | cromato |
| Codice doganale | 82042000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
