009100830-SNODO 3/8 /25 910/25
Snodo con attacchi quadri maschio e femmina 3/8" cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910/25
Rubix:160000000004921
Produttore:009100830
EAN:8014230033624

Documenti
Dettagli del prodotto : 009100830-SNODO 3/8 /25 910/25
Snodo con attacchi quadri maschio e femmina 3/8" cromato
Punti di forza
Snodo con attacchi quadri maschio e femmina 3/8" cromato
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso | 70 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 19 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
