009100814-RACCORDO F3/8XM1/2 /16 910/16
Raccordo con attacco quadro femmina 3/8" e maschio 1/2" cromato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:910/16
Rubix:160000000004915
Produttore:009100814
EAN:8014230033594

Documenti
Dettagli del prodotto : 009100814-RACCORDO F3/8XM1/2 /16 910/16
Raccordo con attacco quadro femmina 3/8" e maschio 1/2" cromato
Punti di forza
Raccordo con attacco quadro femmina 3/8" e maschio 1/2" cromato
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso | 39 g |
| Quadro di trascinamento | 3/8 '' |
| Diametro | 18 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
