RACCORDO INGRASSAGGIO L M6X1-4 884802

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico maschio fisso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884802
Rubix:999210127016335
EAN:3660338381485
RACCORDO INGRASSAGGIO L M6X1-4 884802

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L M6X1-4 884802


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m6x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo4 mm
2,47 IVA esclusa
/ Unità
3,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione