RACCORDO INGRASSAGGIO M6X1-4 884792

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) maschio destro conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884792
Rubix:999210127016327
EAN:3660338381409
RACCORDO INGRASSAGGIO M6X1-4 884792

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO M6X1-4 884792


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)m6x1 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo4 mm
1,56 IVA esclusa
/ Unità
1,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione