RACCORDO INGRASSAGGIO L R1/8-6 884806

Giunto di ingrassaggio istantaneo (80 bar) gomito conico maschio fisso

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884806
Rubix:999210127016338
EAN:3660338381515
RACCORDO INGRASSAGGIO L R1/8-6 884806

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO INGRASSAGGIO L R1/8-6 884806


Serie di accoppiamento push-in in ottone placcato in nichel, progettato per garantire la connessione fino a 80 bar nell’area di lubrificazione centralizzata

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaconico
Diametro di filettatura (pollici)r1/8 ''
Materialeottone nichelato
Diametro esterno del tubo6 mm
2,56 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione